| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9070419 Herst.-Nr.: 231654409 EAN/GTIN: 4032051022188 |
| |
|
| | |
| Steilbrust-Enghalsstandflaschen, Kalk-Natron-Glas -ISO 4796-2 -Hals mit Normschliff -Mit NS-Glasstopfen -Hydrolytische Klasse 3
Nennvolumen 500 ml Ø 89 mm Höhe 165 mm Abmessungen (ØxH) 89 x 165 mm Schliffgröße NS24/29 Material Kalk-Natron-Glas Material Verschluss Kalk-Soda Glas Farbe klar |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Enghalsstandflasche, Standflasche EH, standflasche 500ml, standflasche, standflasche klarglas, Enghals,Standflaschen, Flasche,Enghals, Glas, Flaschen,Enghals, Glas, Enghals,Flasche, Glas, Enghals,Flaschen, Glas, Flasche,Glas, Flaschen,Glas, Glas,Flaschen, Kalk-Soda-Glas, Soda-Glas |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 163 | | | | | | € 18,90* | ab € 11,73* | € 21,58* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 15,45* | € 33,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,73* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|