Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschluß DIN 55 passend zu Weithalsflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubverschluß DIN 55 passend zu Weithalsflaschen
Schraubverschluß DIN 55 passend zu Weithalsflaschen
Artikel-Nr.:
     163-9072166
Hersteller:
     Klett-Kunststofftechnik
Herst.-Nr.:
     33620+50055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborflaschen-Schraubverschluss
GL-Schraubverschlusskappe
Schraubkappe GL
Schraubverschluss GL
Schraubverschluss aus PP schwarz mit LDPE-Einlage für Gewinde GL 45.
PP Kunststoff kann in Temperaturbereichen von 0°C bis 100°C eingesetzt werden und ist physiologisch unbedenklich.
Gewinde: GL 55
Verschlussdichtung: LDPE
Für Volumen: 250/500 ml
Farbe: schwarz
Material: PP
Weitere Suchbegriffe: Schraubverschluss WH, Schraubverschluss Weithals, Weithalsflaschen Schraubverschluss, Weithalsflasche, Weithalsgewindeflaschen, chemikalien weithalsflasche 500ml pp, schraubverschluss wh, weithalsflasche 500 ml, Schraub,Verschlüsse, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Weithalsglas braun, weithalsglasbehälter, Schraubverschluss GL45, P:Plastikflaschen, P:Flaschen PVC, Laborflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,35*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.