Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enghalsflasche 2000 ml rund LDPE naturfarben mit Verschluß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enghalsflasche 2000 ml rund LDPE naturfarben mit Verschluß
Enghalsflasche 2000 ml rund LDPE naturfarben mit Verschluß
Artikel-Nr.:
     163-9073505
Hersteller:
     LLG
Herst.-Nr.:
     9073505
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
enghalsflaschen ldpe
enghalsflasche
Enghalsflaschen, PE-LD, Sparpack
Aus PE-LD in Naturfarben. Zum Abfüllen, Lagern oder Transportieren von Flüssigkeiten, Pulvern oder Granulaten. Mit Schraubverschluss.

-Gute Chemikalienbeständigkeit
-Auslaufsicher

Nennvolumen 2000 ml
Ø 120,0 mm
Höhe 264,0 mm
Ø Gewinde 28 mm
Farbe natur
Material LDPE
Verschlussart Schraubverschluss
Weitere Suchbegriffe: Flasche,Enghals, PE, Flaschen,Enghals, PE, Enghals,Flasche, PE, Enghals,Flaschen, PE, LDPE, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Enghalsglas braun, Schraubverschluss GL45, Laborflaschen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,97*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 3,97* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.