| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9197379 Herst.-Nr.: 1200379 EAN/GTIN: 4032051263918 |
| |
|
| | |
| GLS 80® Rührreaktor Der GLS 80® Rührreaktor eignet sich für unterschiedlichste Mischprozesse in Laboratorien. Die vorhandenen Anschlüsse (2 x GL 14, 2 x GL 18) erlauben während des Mischvorgangs weitere Medien in die Flasche einzubringen oder zu entnehmen. Der gesamte Aufbau ist autoklavierbar und somit auch im biologischen Bereich anwendbar. Mithilfe von Komponenten des Anschluss-Systems kann eine zusätzliche Medienflasche (Schlauch-AD: 1,6 - 12,0 mm) angeschlossen oder ein steriler Druckausgleich angebracht werden. Der Antrieb erfolgt durch handelsübliche Magnetrührer. Die variable Rührwelle kann in DURAN® GLS 80® Laborglasflaschen (1000 und 2000 ml) eingesetzt werden und ermöglicht eine deutlich verbesserte Mischung gegenüber Standard-Magnetrührfischen. Das Rührelement ist austauschbar und ein Einsatz bis 500 Umdrehungen/ Minute möglich. Beispielhafte Anwendungen: Mischung von Flüssigkeiten, Lösung von Feststoffen, einfache Fermentationsprozesse. Lieferumfang: GLS 80® Rührreaktor mit Ankerrührer, magnetisch, inkl. 1000 ml oder 2000 ml DURAN® GLS 80® Flasche, GL14 Verschraubung (PP, blau), 2 x GL14 u. 2 x GL18 Schraubverschluss (PBT, rot).
Beschreibung inkl. Welle, Verschraubung und Kappe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckausgleichsverschluss, Membran-Schraubverschlusskappe, Laborflaschen-Schraubverschluss, Rührerbaukasten, Rührersatz, Rührerset, Rührreaktor, Rührreaktorset, Rührverschlüsse, duran rührreaktor, ankerrührer, Rühr,Reaktor, Schraubdeckel, Schraubverschlusskappen, Schraubverschluss GL45, Verscgraubungen, magnetrüher, glasflasche und 5l, elektromagnetisch rührung, GLS80, schlauchverschraubung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 242,16* | € 286,62* | | | | Lager 163 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,69* | € 299,40* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,88* | € 323,43* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 311,11* | € 367,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 227,69* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|