Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kanüle KF 722 PST 3Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kanüle KF 722 PST 3Stk.
Kanüle KF 722 PST 3Stk.
Artikel-Nr.:
     163-9221722
Hersteller:
     Hamilton Company
Herst.-Nr.:
     90134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatznadeln Mikroliterspritze
Kanülen für Mikroliterspritzen
Mikroliterspritzenkanülen
Mikroliterspritzennadel
Kanülen für Mikroliterspritzen LT / TLL / TLLX
Aufsteckbar. Mit Luer-Ansatz aus Kel-F. Alle Kanülen können nach Spezifikation in den Längen von 10 bis max. 1000 mm geliefert werden. Weitere Spitzenformen und Durchmesser auf Anfrage erhältlich. Nadellänge: 51 mm

Typ KF 722
Gauge 22
Spitzenform gerade
Länge 51 mm
Ø außen 0.72 mm
Passend für HPLC
Weitere Suchbegriffe: Spritzen,Mikroliter, Mikroliter,Spritzen, kanülen braun, Knülen, kamülen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,89*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Stück (ab € 14,48167* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 135,08*
€ 160,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 132,75*
€ 157,97
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 129,57*
€ 154,19
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 113,18*
€ 134,68
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 101,85*
€ 121,20
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 86,89*
€ 103,40
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.