Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Meßkolben 250 ml TPX m. NS- Stopfen 19/26 aus PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Meßkolben 250 ml TPX m. NS- Stopfen 19/26 aus PE
Meßkolben 250 ml TPX m. NS- Stopfen 19/26 aus PE
Artikel-Nr.:
     163-9276674
Hersteller:
     Vitlab
Herst.-Nr.:
     67495
EAN/GTIN:
     4250026811463
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
Messkolben
messkolben 250 ml
messkolben
Messkolben, PMP, Klasse B
Hochtransparent. Toleranzen der Klasse B entsprechend DIN EN ISO 1042. Mit individuell justierter Ringmarke, mit NS-Stopfen aus PP.
Thermische Belastungen bis 121 °C (Autoklavieren) bewirken keine bleibende Überschreitung der Toleranzgrenze. Um Bedruckung zu schonen, wird die Reinigung bis max. 60 °C empfohlen.

Nennvolumen 250 ml
Toleranz 0,30 ± ml
Höhe 235 mm
Schliffgröße NS19/26
Genauigkeitsklasse B
Norm DIN EN ISO 1042
Material PMP
Material Verschluss PP
Verschlussart Stopfen
Farbe transparent
Autoklavierbar Ja
Weitere Suchbegriffe: erlenmeyerkolben mit schliff, Messkolben,PMP, silikonschwammstopfe, strofen, VOLUMETRIC
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
2
Frei Haus
ab € 14,565*
€ 22,22*
Lager 163
2
€ 14,90*
ab € 12,20*
€ 22,79*
1
€ 8,50*
ab € 17,67*
€ 36,27*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 45,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.