| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9282705 Herst.-Nr.: 4671090BT EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Elektronische Mehrkanal-Mikroliterpipetten E1-ClipTipä, variabel Die Thermo Scientificä E1-ClipTipä elektronischen Pipetten kombinieren hohe Flexibilität und Anwenderfreundlichkeit für automatisiertes Pipettieren z.B. in 96- und 384-Well-Platten mit der Sicherheit der Thermo Scientificä ClipTipä Technologie.
-Spitzen schließen sicher und dicht: Einmal aufgenommen, bleiben sie fest an der Pipette und können nicht abfallen -Vollständige Abdichtung jedes Kanals für hohe Genauigkeit und Präzision -Geringer Kraftaufwand zum Aufnehmen der Spitzen: Ein leichter Kontakt und jede Spitze rastet sicher ein -Personalisierte Benutzeroberfläche und Passwortschutz erhöhen die Anwenderfreundlichkeit und die Sicherheit -Maximaler Komfort durch elektronischen Spitzenabwurf und Pipettierbedienung mit dem Zeigefinger -My Pipetteä Creator App in der Thermo Fisher Cloud ermöglicht Erstellen und Teilen von Programmen, sowie das Herunterladen vorgefertigter Protokolle direkt auf die Pipette über Bluetooth oder USB -Effizienteres Pipettieren mit einem Klick: Passen Sie die Hauptmenüansicht so an, dass sie die von Ihnen am häufigsten verwendeten Funktionen enthält -Speichern Sie bis zu 20 Programme -Erinnerungsfunktion für Service und Kalibrierung -Flüssigkeitsspezifische Kalibrierung: Sorgt für Ergebnisse in höherer Qualität -Lithium-Ionen Batterie: Lang anhaltende Leistung und schnelles Aufladen -Flexibles Aufladen: Nutzen Sie entweder den Pipettenständer oder einfach nur ein praktisches Kabel zum Aufladen -2 Jahre Gewährleistung: Mit einfacher Online-Registrierung
Volumen 30 ... 850 µl Max. Volumen 850,0 µl Teilung 1,000 µl Richtigkeit 4,7 ± R% Farbcodierung blau Anzahl Kanäle 12 Für Spitzen ClipTip™ 1000 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pipette,Mehrkanal, Pipetten,Mehrkanal, Mehrkanal,Pipetten, Pipette,Variables Volumen, Pipetten,Variables Volumen, Mikroliterpipetten,Finn, Pipette,Mikroliter, Finn, Pipetten,Mikroliter, Finn, Kolbenhubpipetten, Glaspipettenständer |
| | |
| |