Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCR Tube Strips und Cap Strips | Typ: PCR Tube Strips 0,1 ml


Menge:  Paket  
Produktinformationen
PCR Tube Strips und Cap Strips | Typ: PCR Tube Strips 0,1 ml
PCR Tube Strips und Cap Strips | Typ: PCR Tube Strips 0,1 ml
Artikel-Nr.:
     163-9283674
Hersteller:
     Eppendorf
Herst.-Nr.:
     0030124812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PCR-Streifen
PCR-Streifen Deckel
PCR-Gefäße
PCR-Reaktionsgefäße
PCR Tube Strips und Cap Strips
Cap Strips

-Streifen mit 8 Mikroverschlüssen
-Einfacher und schneller Verschluss von PCR-Platten und PCR Tube Strips
-Einfaches Entfernen durch Endverlängerung des Streifens
-Autoklavierbar (121°C, 20 min)
-Zertifiziert frei von humaner DNA, DNase, RNase und PCR Inhibitor

Typ PCR Tube Strips 0,1 ml
Beschreibung mit Cap Strips, gewölbt
... > Lager 163 > Genomics > PCR
Weitere Suchbegriffe: PCR-Tube, PCR-Tubes, pcr-gefäße eppendorf, pcr gefäße, pcr-streifen 8er, PCR,Tube Strips,Cap Strips
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 162,08*
€ 184,68*
Lager 163
Frei Haus
ab € 196,98*
€ 226,23*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 226,23*
€ 269,21
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 222,34*
€ 264,58
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 196,98*
€ 234,41
pro Paket
1 Paket enthält 120 Stück (ab € 1,6415* pro Stück)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.