| |
|
| Artikel-Nr.: 163-9404103 Herst.-Nr.: 9404103 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Entsorgungsbeutel, PP, autoklavierbar bis 134 °C Zur Beseitigung kontaminierter Laborartikel. Folienstärke ca. 50 µm, mit extra breiter Bodennaht. Zum Autoklavieren darf der Beutel nur leicht verschlossen werden.
Nennvolumen 32 l Breite 600 mm Höhe 780 mm Abmessungen (BxH) 600 x 780 mm Dicke 50 µm Farbe transparent Material PP Autoklavierbar Ja Verpackung 1 Karton(s) à 100 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entsorgungsbeutel, Vernichtungsbeutel, entsorgungsbeutel breite 600 mm länge 800 mm, autoklavierbeutel, autoklavierbeutel pp, Entsorgungs,Beutel, Beutel,Entsorgungs, Autoklavier,Abfallbeutel, Beutel,Autoklavierbar, Abfall,Beutel |
| | |
| |