Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mörsermühle pulverisette 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mörsermühle pulverisette 2
Mörsermühle pulverisette 2
Artikel-Nr.:
     163-9738200
Hersteller:
     Fritsch
Herst.-Nr.:
     02.2000.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Homogenisatorgefäß
Homogenisatorzylinder
Labor-Mörser
Labormörser
Mörsermühle PULVERISETTE 2
Zum Trocken- und Nassmahlen von harten, mittelharten, weichen, spröden und temperaturempfindlichen Proben für die Analyse, Qualitätskontrolle und Materialprüfung. Mit flüssigem Stickstoff mahlt sie auch schwierige Proben mit feuchter, faseriger oder elastischer Struktur. Sie ist auch zum Mischen und Homogenisieren von organischen und anorganischen Feststoffen und Flüssigkeiten bestens geeignet.

-Reproduzierbare und genaue Mahlergebnisse
-Pistill genau einstell- und ablesbar
-Kurze Mahl- und Mischzeiten
-Verlust- und staubfrei


Mörser und Pistill bitte separat bestellen.

Max. Aufgabekorngröße 8 mm
Aufgabekorngröße 8 mm
Max. Aufgabemenge 190 ml
Aufgabemenge 190 ml
Max. Endfeinheit 10 µm
Min. Drehzahl 70 1/min
Max. Drehzahl 80 1/min
Drehzahl 70 ... 80 1/min
Breite 310 mm
Tiefe 460 mm
Höhe 410 mm
Abmessungen (BxTxH) 310 x 460 x 410 mm
Gewicht 24,0 kg
Nennleistung 300,000 W
Steckertyp EU
Art Hilfsenergie Netzanschluss
Weitere Suchbegriffe: Mahlgarnitur, Mörsermühle, mörsermühle fritsch, labor mörser, Mühle,Mörser, Mühlen,Mörser, Mörsermühlen, Universal,Mühlen, labormörsermühle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 4.918,68*
€ 5.311,00*
Lager 163
Frei Haus
ab € 5.670,08*
€ 6.046,17*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.046,17*
€ 7.194,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.993,07*
€ 7.131,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.778,79*
€ 6.876,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.680,15*
€ 6.759,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.670,08*
€ 6.747,40
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 5.670,08* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.