Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Teilköpfe für Rotations-Kegelprobenteiler LABORETTE 27 | Material: Aluminium PTFE-beschichtetet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Teilköpfe für Rotations-Kegelprobenteiler LABORETTE 27 | Material: Aluminium PTFE-beschichtetet
Teilköpfe für Rotations-Kegelprobenteiler LABORETTE 27 | Material: Aluminium PTFE-beschichtetet
Artikel-Nr.:
     163-9738314
Hersteller:
     Fritsch
Herst.-Nr.:
     27.2150.00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenteiler
Rotations-Probenteiler
Teilkopf
Teilungsköpfe
Teilköpfe sind mit einem Teilungsverhältnis von 1:8; 1:10 oder 1:30 aus stabilem Kunststoff POM erhältlich. Für Materialien und Suspensionen, die an der Oberfläche Abrieb erzeugen, gibt es die Teilköpfe 1:8 und 1:10 aus eloxiertem Aluminium. Für besonders aggressive Feststoffe und Suspensionen gibt es den Teilkopf 1:30 auch aus resistentem PTFE-beschichtetem Aluminium.
Material: Aluminium PTFE-beschichtetet
Teilungsverhältnis: 1:30
Probengläser: 15 ml
Weitere Suchbegriffe: probenteiler fritsch, probenteiler, Proben,Teiler, Rotations,Probenteiler, Zuteilgeräte, Kegelprobenteiler, Alumonium, probegläßer, probeglässer, gläschen
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 3.602,07*
€ 3.948,63*
Lager 163
Frei Haus
ab € 4.139,81*
€ 4.495,62*
Preise: Lager 163
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.495,62*
€ 5.349,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.438,17*
€ 5.281,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.266,84*
€ 5.077,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.181,74*
€ 4.976,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.139,81*
€ 4.926,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 4.139,81* pro Paket)
Lagerstand: Lager 163
Versand: Lager 163
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 18,90*
ab € 38,00*
€ 14,90*
ab € 70,00*
€ 6,49*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.