| |
|
| Artikel-Nr.: 1631-7991S0210600509 Herst.-Nr.: 63779/4 EAN/GTIN: 4005674637794 |
| |
|
| | |
| Gewindeschrauben mit Innensechskant, Senkkopf DIN 7991 8.8 Stahl verzinkt M 6 X 50 Anwendung: Bei vorgesenkten Bohrlöchern für leichte Metall- und Holzkonstruktionen in Verbindung mit Mutter im Außenbereich sowie in feuchten Räumen. Einsatzbereich: Industrie, Handwerk, Hobby etc. Weitere Informationen: | | DIN: | 7991 | Material: | Stahl | Oberfläche: | verzinkt Blau | Durchmesser in mm: | 6 | Länge in mm: | 50 | Antrieb: | Innensechskant | Verpackungseinheit: | 50 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Innensechskantschraube DIN EN ISO 10642, Innensechskantschraube ISO 10642, Senkkopfschraube DIN 7991, Senkschraube DIN 7991, Senkschraube DIN EN ISO 10642, Senkschraube ISO 10642, iso10642 m6x50, din 7991, iso 10642 m6, Schraube metrisch, InnensechskantSchraube |
| | |
| |