Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffkette, Polyethylen, rot/weiß, 6 mm, Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
54411
54411
Artikel-Nr.:
     164-54411
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
kunststoffkette absperrkette rot-we...
absperrketten kunststoff
Absperrkette - Kunststoffkette
Polyethylen, rot/weiß
Farbwechsel nach 6 Glieder
Stärke: 6 mm
Gliedhöhe: 20,3 mm
Gliedbreite: 52 mm
Zuschnitte sind nur in vollen Laufmetern
möglich, max. 25 lfm.
Die Ketten werden in den maximalen
Bundlängen in einem Stück geliefert.
Bestellhinweis:
Für größere Lauflängen bitte passende
Verbindungsglieder mitbestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2098
Eigenschaft:
UV-beständig
Farbe:
Rot-Weiß
Lieferform:
Meterware
Material:
Polyethylen
Verwendung:
Außeneinsatz
Stärke:
6 mm
Länge:
1000 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,45*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,18*
€ 4,97
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,75*
€ 4,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,50*
€ 4,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,22*
€ 3,83
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,09*
€ 3,68
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 2,13*
Zubehör
k.A.
ab € 1,16*
Zubehör
k.A.
ab € 1,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.