Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubfundament f. Pfosten-Ø 62mm,Stahl feuerverz.,mit Granulat, Länge 550mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
54633
54633
Artikel-Nr.:
     164-54633
Hersteller:
     Krinner
Herst.-Nr.:
     21036,21823
EAN/GTIN:
     4011972210362
Suchbegriffe:
Abfallsammler Stahlrohrpfosten
Ascherpfosten
Befestigungspfosten
Pfosten Ascher
Schraubfundament G-Serie
Stahl feuerverzinkt
Länge 550 mm
Außen-Ø 68 mm
für Pfosten bis Ø 62 mm
Gewinde: 1x M8
Gewicht: ca. 1,6 kg
inkl. 0,5 kg Spezialgranulat (Granit)
zur schnellen und dauerhaften Rohrfixierung
Einstelltiefe Rohrpfosten:
Rohr-Ø 34 mm = 325 mm
Rohr-Ø 38,5 mm = 270 mm
Rohr-Ø 43 mm = 215 mm
Rohr-Ø 50 mm = 175 mm
Rohr-Ø 55,5 mm = 160 mm
Rohr-Ø 62 mm = 145 mm
Bestellhinweis:
Eindrehstange (Best.-Nr. 54632)
bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2166
Außen Ø:
68 mm
Innen Ø:
62 mm
Länge:
550 mm
Weitere Suchbegriffe: abfallsammler stahlrohrpfosten, Bodenhülse, Schraubfundament, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,47*
€ 89,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,89*
€ 89,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,78*
€ 84,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Krinner
20070
ab € 15,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.