Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten rot mit reflekt. Streifen, Polypropylen, Höhe 1200 mm, Ø 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56318
56318
Artikel-Nr.:
     164-56318
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12404KD
EAN/GTIN:
     4250410140414
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten rot
mit 4 retroreflektierenden Streifen
und Kettendurchführung
Material: PP (Polypropylen)
Ø 110 mm, Höhe 1200 mm
Fuß-Ø: 40 cm
(mit ca. 8-10 kg Sand befüllbar)
Gewicht: ca. 3,5 kg
Bestellhinweis:
Passende Absperrkette rot/weiß,
Best.-Nr. 54412, bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2997
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Außeneinsatz
Außen Ø:
110 mm
Höhe:
1200 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 31,55*
€ 45,92*
4 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 39,48*
€ 53,50*
35 Tage
unbekannt
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 44,05*
€ 58,87*
Lager 164
1
pro Stück
€ 4,70*
ab € 51,60*
€ 74,19*
5 Tage
40
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 74,32*
€ 94,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,82*
€ 87,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,23*
€ 83,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,31*
€ 76,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,63*
€ 70,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Temka
ab € 8,73*
Zubehör
Temka
ab € 40,35*
Zubehör
k.A.
ab € 3,58*
Zubehör
Temka
ab € 4,89*
Zubehör
Temka
ab € 13,77*
Zubehör
Temka
ab € 13,40*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
Zubehör
Temka
13174HH
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.