Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrpfosten-Set rot mit refl. Streifen, Ø 63 mm, Höhe 1000 mm, 6 Pfosten/Set


Menge:  Satz  
Produktinformationen
56319
56319
Artikel-Nr.:
     164-56319
Hersteller:
     Temka
Herst.-Nr.:
     12463ZR
EAN/GTIN:
     4250410146317
Suchbegriffe:
Kettenständer
Kettenständer-Set
Sperrkettenpfosten
Absperrpfosten
Absperrpfosten-Set rot
mit 2 retroreflektierenden Streifen
und Kettendurchführung
Material: PP (Polypropylen)
Ø 63 mm, Höhe 1000 mm
Sechseckfuß Ø ca. 40 cm
Gewicht/Pfosten: ca. 4,2 kg
Set bestehend aus:
6 Pfosten
5 x 3 lfm Kunststoffkette rot/weiß
mit 2 Universalhaken
(Flachprofil 9 mm)
Schnelle Verbindung von Pfosten
und Fuß durch Bajonettverschluss.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
2998
Eigenschaft:
reflektierend
Farbe:
Rot-Weiß
Material:
Kunststoff
Verwendung:
Außeneinsatz
Außen Ø:
63 mm
Höhe:
1000 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
pro Satz
€ 4,70*
ab € 153,56*
€ 183,60*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 157,11*
€ 186,53*
5 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 8,50*
ab € 158,21*
€ 188,39*
6 Tage
17
pro Satz
Frei Haus
ab € 158,09*
€ 188,63*
9 Tage
unbekannt
pro Satz
€ 6,95*
ab € 146,86*
€ 193,22*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 183,60*
€ 218,48
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 182,30*
€ 216,94
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 170,31*
€ 202,67
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 162,76*
€ 193,68
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 153,56*
€ 182,74
pro Satz
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
13127 RW
ab € 6,50*
Zubehör
Temka
ab € 9,26*
Zubehör
Temka
ab € 40,52*
Zubehör
Temka
ab € 4,87*
Zubehör
Temka
ab € 13,39*
Zubehör
Temka
13199 KH
ab € 0,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.