Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bodenhülse für Pfosten Ø 76,1 mm, Länge 350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
56555
56555
Artikel-Nr.:
     164-56555
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     BK00 076
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodenhülsen
Rohrpfosten Bodenhülse
rohrpfosten bodenhülse
Bodenhülse für Rohrpfosten
76 mm Ø, Länge 350 mm
komplett mit Klemmring und
Gewindering
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3115
Außen Ø:
76 mm
Länge:
350 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenhülse, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,56*
€ 143,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,07*
€ 136,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,19*
€ 134,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,46*
€ 112,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
BK00 060
ab € 52,65*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
BK00L060
ab € 55,48*
Ähnlich
k.A.
ab € 94,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.