Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzsegment rot, PP, Höhe 160 mm, für modularen Absperrpfosten Best.-No. 96662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96665
96665
Artikel-Nr.:
     164-96665
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     3306481090262
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Einzelnes Zusatzsegment
Farbe: rot
für modularen Absperrpfosten Best.-Nr. 96662
Material: Polypropylen
Außen-Ø: 200 mm
Höhe: 160 mm
Gewicht: 0,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Rot
Material:
Kunststoff
Außen Ø:
200 mm
Höhe:
160 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 18,32*
€ 25,95*
€ 4,95*
ab € 22,10*
€ 30,74*
€ 4,95*
ab € 22,08*
€ 30,74*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,95*
€ 30,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,66*
€ 30,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novap
1090323
ab € 18,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.