Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zusatzsegment weiß, PP, Höhe 160mm, für modularen Absperrpfosten Best.-No. 96662


Menge:  Stück  
Produktinformationen
96666
96666
Artikel-Nr.:
     164-96666
Hersteller:
     Novap
Herst.-Nr.:
     1090323
EAN/GTIN:
     3306481090323
Suchbegriffe:
Absperrpfosten
Blockierpoller
Edelstahlpoller
Funktionssperrpfosten
Einzelnes Zusatzsegment
Farbe: weiß
für modularen Absperrpfosten Best.-Nr. 96662
Material: Polypropylen
Außen-Ø: 200 mm
Höhe: 160 mm
Gewicht: 0,5 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Außen Ø:
200 mm
Höhe:
160 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 164
€ 4,70*
ab € 18,45*
€ 25,79*
€ 4,95*
ab € 21,95*
€ 30,55*
€ 4,95*
ab € 22,05*
€ 30,55*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,42*
€ 30,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,88*
€ 28,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,45*
€ 21,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Novap
1090262
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.