Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Landschaftsbau
>
Wegesperren
>
Absperrkette
>
Artikel
Modularer Absperrpfosten g/s im 2er Set, PP, Höhe 850 mm, inkl. 5 lfm Kette g/s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-96670
Hersteller:
Novap
Herst.-Nr.:
1090149
EAN/GTIN:
3306481090149
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
Absperrpfosten
Blockierpoller
Modularer Absperrpfosten im 2er Set
Farbe: gelb/schwarz
Material: Polypropylen
Pfosten-Ø: 200 mm
Sockel-Ø: 320 mm
Höhe: 850 mm
Schraubloch-Ø: 10 mm
Gesamtgewicht: 7,4 kg
Geeignet für alle Arten der Markierung, ob
vorübergehend oder dauerhaft, im Innen- oder
Außenbereich, zum Befüllen und/oder Anschrauben.
Lieferumfang bestehend aus:
- 2 Sockel
- 8 Mittelteile
- 2 Abdeckungen
- 5 Meter Absperrkette Ø 8 mm gelb/schwarz
- Montageschrauben für Sockel/Segment
- Stab für Auf-/Abbau der Segmente
Bestellhinweis:
Einzelne Segmente zur Erweiterung können mit der
Best.-Nr. 96667 (gelb) oder Best.-Nr. 96668
(schwarz) dazu bestellt werden.
Weitere Informationen:
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Kunststoff
Außen Ø:
200 mm
Höhe:
850 mm
... >
Lager 164
>
Absperrprodukte
>
Absperrpfosten
Weitere Suchbegriffe:
Edelstahlpoller
,
Funktionssperrpfosten
,
Ministilpoller
,
Sperrpfosten
,
Stadtpoller
,
Stil-Rohrsystem
,
Stilpfosten
,
Stilpoller
,
Stilsperrpfosten
,
absperrpfosten gelb/schwarz kunststoff
,
absperrpfosten kunststoff
,
absperrpfosten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 253,86*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,45*
€ 367,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,56*
€ 366,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,40*
€ 347,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,39*
€ 328,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 253,86*
€ 302,09
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 03 - gelb
Novap
1090279
ab € 18,41*
Zubehör
Einzelmodul Absperrpfosten einfarbig, Material: PP, UV-Stabil Version: 04 - schwarz
Novap
1090316
ab € 18,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen