Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten - Natur, 3.5 x 7 cm, Manilakarton, Mit Öse, pappverstärkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhängeetiketten - Natur, 3.5 x 7 cm, Manilakarton, Mit Öse, pappverstärkt
Anhängeetiketten - Natur, 3.5 x 7 cm, Manilakarton, Mit Öse, pappverstärkt
Artikel-Nr.:
     1675-1661151001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y234863
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Material:
Manilakarton
Befestigung:
Mit Öse, pappverstärkt
Anwendungsbereich:
Wareneingang, Warenausgang, Produktionsprozesse, Inventur
Anwendungsgebiet:
Für innen
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Lieferumfang:
Ohne Drahtbefestigung
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
3,5 cm
Länge:
7 cm
Stärke2:
190 g/m² mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,16787* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 226,15*
€ 269,12
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 219,53*
€ 261,24
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 204,72*
€ 243,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 194,55*
€ 231,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,95*
€ 215,33
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 167,87*
€ 199,77
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
11989
ab € 12,88*
Ähnlich
SETON
Y232219
ab € 12,89*
Ähnlich
SETON
Y232215
ab € 30,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.