Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten - Natur, 5.4 x 10.9 cm, Manilakarton, Für innen, Rechteckig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhängeetiketten - Natur, 5.4 x 10.9 cm, Manilakarton, Für innen, Rechteckig
Anhängeetiketten - Natur, 5.4 x 10.9 cm, Manilakarton, Für innen, Rechteckig
Artikel-Nr.:
     1675-1661181001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y234869
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Material:
Manilakarton
Befestigung:
Mit Öse, pappverstärkt
Anwendungsbereich:
Wareneingang, Warenausgang, Produktionsprozesse, Inventur
Anwendungsgebiet:
Für innen
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Lieferumfang:
Ohne Drahtbefestigung
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
5,4 cm
Länge:
10,9 cm
Stärke2:
190 g/m² mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,55*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,19455* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 260,34*
€ 309,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 252,00*
€ 299,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 237,14*
€ 282,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 224,84*
€ 267,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 210,65*
€ 250,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 194,55*
€ 231,51
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
11989
ab € 12,93*
Ähnlich
SETON
Y232219
ab € 12,89*
Ähnlich
SETON
Y232215
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.