Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten - Natur, 6 x 12.2 cm, Manilakarton, Für innen, Rechteckig


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhängeetiketten - Natur, 6 x 12.2 cm, Manilakarton, Für innen, Rechteckig
Anhängeetiketten - Natur, 6 x 12.2 cm, Manilakarton, Für innen, Rechteckig
Artikel-Nr.:
     1675-1661271002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2401194
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Material:
Manilakarton
Befestigung:
Mit Pappring und Draht, eingezogen
Anwendungsbereich:
Wareneingang, Warenausgang, Produktionsprozesse, Inventur
Anwendungsgebiet:
Für innen
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
6 cm
Länge:
12,2 cm
Stärke2:
190 g/m² mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,22429* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 299,19*
€ 356,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 291,92*
€ 347,38
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 271,95*
€ 323,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 251,61*
€ 299,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 241,53*
€ 287,42
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 224,29*
€ 266,91
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
11989
ab € 12,93*
Ähnlich
SETON
Y232219
ab € 12,89*
Ähnlich
SETON
Y232215
ab € 30,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.