Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Grün, 15.9 x 7.9 cm, Manilakarton


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Grün, 15.9 x 7.9 cm, Manilakarton
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Grün, 15.9 x 7.9 cm, Manilakarton
Artikel-Nr.:
     1675-1677181002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4214786
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
Fluoreszierend-Grün
Material:
Manilakarton
Befestigung:
Mit Öse, pappverstärkt
Anwendungsgebiet:
Für innen
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Fluoreszierend:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
7,9 cm
Höhe:
15,9 cm
Stärke2:
190 g/m² mm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,73*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,24973* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 331,67*
€ 394,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 321,01*
€ 382,00
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 299,33*
€ 356,20
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 277,36*
€ 330,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 267,26*
€ 318,04
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 249,73*
€ 297,18
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
11989
ab € 24,95*
Ähnlich
SETON
Y232219
ab € 24,91*
Ähnlich
SETON
Y232215
ab € 25,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.