Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Etiketten
>
Preisauszeichnung
>
Anhängeschild
>
Artikel
Anhängeetiketten - Grau, 5 x 10 cm, Manilakarton, Mit Metallöse, Für innen
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-1680031005
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
Y2401252
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Material:
Manilakarton
Befestigung:
Mit Metallöse
Anwendungsbereich:
Fertigungssteuerung, Produktionssteuerung
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Zum Selbstbeschriften
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
5 cm
Länge:
10 cm
Stärke2:
190 g/m² mm
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
... >
Lager und Versand
>
Anhängeetiketten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hängeetikett
,
Kartonanhänger
,
Kartonetikett
,
Stückwarenanhänger
,
Preisauszeichnung
,
anhänge-etikett 50 x 100 mm
,
anhänge etikett
,
anhänge-etikett seton
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 201,99*
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,20199* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 269,44*
€ 320,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 261,24*
€ 310,88
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 246,45*
€ 293,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 232,06*
€ 276,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 217,87*
€ 259,27
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 201,99*
€ 240,37
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anhängeschlaufen - Warenanhänger, Kollianhänger, Oval, Für Etiketten
SETON
11989
ab € 12,91*
Ähnlich
Draht - Warenanhänger, Kollianhänger, Länge: 21 cm, Für Kollianhänger
SETON
Y232219
ab € 12,95*
Ähnlich
Schnur - Hanf, Warenanhänger, Kollianhänger, Länge: 15 cm
SETON
Y232215
ab € 30,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen