Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anhängeetiketten - Weiß, 5.5 x 11 cm, Manilakarton, Mit Metallöse


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Anhängeetiketten - Weiß, 5.5 x 11 cm, Manilakarton, Mit Metallöse
Anhängeetiketten - Weiß, 5.5 x 11 cm, Manilakarton, Mit Metallöse
Artikel-Nr.:
     1675-1680041001
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y2401260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Material:
Manilakarton
Befestigung:
Mit Metallöse
Anwendungsbereich:
Fertigungssteuerung, Produktionssteuerung
Anwendungsgebiet:
Für innen
Ausführung:
Zum Selbstbeschriften
Form:
Rechteckig
Beschriftbar:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
5,5 cm
Länge:
11 cm
Stärke2:
190 g/m² mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 211,20*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,2112* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,10*
€ 333,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 272,30*
€ 324,04
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 257,49*
€ 306,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 241,11*
€ 286,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 227,34*
€ 270,53
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 211,20*
€ 251,33
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
11989
ab € 24,95*
Ähnlich
SETON
Y232219
ab € 24,91*
Ähnlich
SETON
Y232215
ab € 25,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.