Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichthüllen mit Dehnfalz - Transparent, 22.5 x 16.5 cm, PVC, Selbstklebend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sichthüllen mit Dehnfalz - Transparent, 22.5 x 16.5 cm, PVC, Selbstklebend
Sichthüllen mit Dehnfalz - Transparent, 22.5 x 16.5 cm, PVC, Selbstklebend
Artikel-Nr.:
     1675-1698011000
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     9218-02014
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebe-Taschen
Selbstklebende Taschen
Selbstklebetaschen
Aktenhülle
Weitere Informationen:
Farbe:
Transparent
Material:
PVC
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsbereich:
Kennzeichnung im Lager
Ausrichtung:
Hochformat
Maximale Temperatur:
+60 °C °c
Minimale Temperatur:
-5 °C °c
Temperatur von bis:
-5 °C bis +60 °C
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
16,5 cm
Höhe:
22,5 cm
Format:
DIN A5
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.