Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrkette - Schwarz, 25 m, Kunststoff, Für außen, Not Applicable


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absperrkette - Schwarz, 25 m, Kunststoff, Für außen, Not Applicable
Absperrkette - Schwarz, 25 m, Kunststoff, Für außen, Not Applicable
Artikel-Nr.:
     1675-2197031002
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     001050000 105 / 8MM NERO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrkette
Kunststoffkette
absperrkette schwarz kunststoff 25m
absperrketten kunststoff
Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz
Material:
Kunststoff
Anwendungsgebiet:
Für außen
Individueller Aufdruck:
Nein
Länge:
25 m
Stärke2:
8 mm
Höhe 3:
50 mm
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
Witterungsbeständig:
Ja
Breite3:
27 mm
Weitere Suchbegriffe: absperrkette schwarz kunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,97*
€ 80,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,87*
€ 78,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,41*
€ 69,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
175.16.601
ab € 46,70*
Ähnlich
SETON
175.19.222
ab € 46,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.