Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Einmalhandschuh
>
Artikel
Einmalhandschuhe - Blau, 24 cm, Nitril, Puderfrei, GKLMT, Handschuhgröße S, 5
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-5867011000
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
27066
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Weitere Informationen:
Farbe:
Blau
Material:
Nitril
Anwendungsbereich:
Medizinische Bereiche, Laboratorien, Lebensmittelverarbeitung
Version:
Puderfrei
Individueller Aufdruck:
Nein
Vollwertiger Chemikalienschutz, permetationsbeständig (EN 374:2016 Typ B):
Ja
Schutzwert gegen chemische Risiken (Typ B):
GKLMT
Größe (S, M, …):
Handschuhgröße S
Länge:
24 cm
Allgemeine Anforderungen für Handschuhe (EN 420):
Ja
Schutz gegen bakteriologische Kontamination (EN 374):
Ja
Einmal-Handschuhe:
Ja
Schutzwert gegen bakteriologische Kontamination:
5
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Not Applicable
RoHS Konformitätsstatus:
Für diesen Artikel nicht zutreffend
... >
Arbeitsschutz und Betriebssicherheit
>
Erste Hilfe und Hygiene
>
Einmalhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Infektionsschutzhandschuh
,
Untersuchungshandschuh
,
Untersuchungshandschuhe
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
einmalhandschuhe puderfrei nitrilhandschuhe
,
einmalhandschuh
,
einmalhandschuh puderfrei
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 16,72*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 26,71*
€ 31,78
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,30*
€ 31,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 24,67*
€ 29,36
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 23,19*
€ 27,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,11*
€ 26,31
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 20,70*
€ 24,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,28*
€ 24,13
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,72*
€ 19,90
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Handschutz benutzen, Blau, 10 cm, Aluminium, B-7525
SETON
Y152127
ab € 6,99*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Handschutz benutzen, Blau, 10 cm, Folie, B-7541
SETON
Y140975
ab € 3,94*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Handschutz benutzen, Blau, 10 cm, Kunststoff, B-7527
SETON
Y159480
ab € 5,18*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Handschutz benutzen, Blau, 20 cm, Aluminium, B-7525
SETON
Y142586
ab € 10,39*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Handschutz benutzen, Blau, 20 cm, Folie, B-7541
SETON
Y140976
ab € 5,98*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Handschutz benutzen, Blau, 20 cm, Kunststoff, B-7527
SETON
Y141982
ab € 7,75*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Handschutz benutzen, Blau, 31.5 cm, Aluminium, Seton
SETON
Y142587
ab € 15,10*
Ähnlich
Sicherheitskennzeichnung - Handschutz benutzen, Blau, 31.5 cm, Folie, B-7541
SETON
Y158642
ab € 9,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen