Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

Mini-Rohrmarkierer - Arsol, Braun/Schwarz, 0.8 x 10 cm, Polyesterfolie, Seton


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
Mini-Rohrmarkierer - Arsol, Braun/Schwarz, 0.8 x 10 cm, Polyesterfolie, Seton
Mini-Rohrmarkierer - Arsol, Braun/Schwarz, 0.8 x 10 cm, Polyesterfolie, Seton
Artikel-Nr.:
     1675-7258029003
Hersteller:
     SETON
Herst.-Nr.:
     Y4218674
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrleitungsband - Brennbare Flüssi...
Rohrleitungsband - Nicht brennbare ...
Text: Arsol
Farbe: Braun/Schwarz
Größe: 0.8 x 10 cm
Material: Polyesterfolie
Befestigung: Selbstklebend
Anwendungsgebiet: Für außen und innen
Hafteigenschaft: Stark haftend
Laminiert: Ja
Marke: Seton
Maximale Temperatur: +150 °C °c
Minimale Temperatur: -40 °C °c
Temperatur von bis: -40 °C bis +150 °C
Textfarbe: Weiß
UV-beständig: Ja
Wasserfest: Ja
Ölbeständig: Ja
Für gewölbte Oberflächen: Ja
Für strukturierte Oberflächen: Ja
Individueller Aufdruck: Nein
Breite: 10 cm
Höhe: 0,8 cm
Gruppe: 9-Nicht brennbare Flüssigkeiten
Kennzeichnungs-Typ: Rohrkennzeichnung
Weitere Informationen:
Text:
Arsol
Farbe:
Braun/Schwarz
Material:
Polyesterfolie
Befestigung:
Selbstklebend
Anwendungsgebiet:
Für außen und innen
Hafteigenschaft:
Stark haftend
Laminiert:
Ja
Marke:
Seton
Maximale Temperatur:
+150 °C °c
Minimale Temperatur:
-40 °C °c
Temperatur von bis:
-40 °C bis +150 °C
Textfarbe:
Weiß
UV-beständig:
Ja
Wasserfest:
Ja
Ölbeständig:
Ja
Für gewölbte Oberflächen:
Ja
Für strukturierte Oberflächen:
Ja
Individueller Aufdruck:
Nein
Breite:
10 cm
Höhe:
0,8 cm
Gruppe:
9-Nicht brennbare Flüssigkeiten
Kennzeichnungs-Typ:
Rohrkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,51*
1 Bogen enthält 5 Stück (ab € 1,142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 11,51*
€ 13,70
pro Bogen
ab 2 Bögen
€ 11,40*
€ 13,57
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Bogen
ab 15 Bögen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 8,71*
€ 10,36
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 8,05*
€ 9,58
pro Bogen
ab 35 Bögen
€ 7,61*
€ 9,06
pro Bogen
ab 80 Bögen
€ 7,17*
€ 8,53
pro Bogen
ab 3000 Bögen
€ 5,71*
€ 6,79
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SETON
Y3121479
€ 0,9396*
Ähnlich
SETON
Y1104444
€ 0,8396*
Ähnlich
SETON
Y1104516
€ 0,8396*
Ähnlich
SETON
Y1104468
€ 0,9396*
Ähnlich
SETON
Y1104364
€ 1,4488*
Ähnlich
SETON
Y2650993
€ 0,9396*
Ähnlich
SETON
Y2949956
€ 0,8396*
Ähnlich
SETON
Y1104436
€ 1,4588*
Ähnlich
SETON
Y1104508
€ 1,4488*
Ähnlich
SETON
Y1104386
€ 0,9496*
Ähnlich
SETON
Y1104442
€ 0,8496*
Ähnlich
SETON
Y1104514
€ 0,8496*
Ähnlich
SETON
Y1104466
€ 0,9496*
Ähnlich
SETON
Y1104362
€ 1,4788*
Ähnlich
SETON
Y2650991
€ 0,9496*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.