Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Etiketten
>
Preisauszeichnung
>
Anhängeschild
>
Kollianhänger
>
Artikel
Schnur - Hanf, Warenanhänger, Kollianhänger, Länge: 15 cm
Menge:
Packung
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
1675-Y232215
Hersteller:
SETON
Herst.-Nr.:
Y232215
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Anhänge-Etikett
Anhängeschild
Anhängezettel
Hänge-Etikett
Weitere Informationen:
Material:
Hanf
Anwendungsbereich:
Warenanhänger, Kollianhänger
Eigenschaften:
Länge: 15 cm
Individueller Aufdruck:
Nein
SDS Safety Data Sheet required:
Nein = Materialsicherheitsdatenblatt/Sicherheitsdatenblatt nicht erforderlich
EU RoHS Compliance:
Pass 2011/65/EU(Pass 2015/863)
RoHS Konformitätsstatus:
Konform gemäß der Richtlinie 2011/65/EU und 2015/863
... >
Lager und Versand
>
Anhängeetiketten
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Hängeetikett
,
Kartonanhänger
,
Kartonetikett
,
Stückwarenanhänger
,
Kolli-Anhänger
,
Kollianhänger
,
kollianhänger seton
,
kolli anhänger
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 30,12*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03012* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,52*
€ 55,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,76*
€ 54,45
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,08*
€ 52,46
pro Packung
ab 7 Packungen
€ 41,32*
€ 49,17
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,85*
€ 47,42
pro Packung
ab 14 Packungen
€ 37,19*
€ 44,26
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 36,12*
€ 42,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,12*
€ 35,84
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Anhängeetiketten - Blau, 3 x 7 cm, Manilakarton, Mit Metallöse, Für innen
SETON
Y2401229
ab € 185,19*
Ähnlich
Anhängeetiketten - Blau, 4 x 8 cm, Manilakarton, Mit Metallöse, Für innen
SETON
Y2401240
ab € 193,24*
Ähnlich
Anhängeetiketten - Blau, 5.5 x 11 cm, Manilakarton, Mit Metallöse, Für innen
SETON
Y2401281
ab € 211,83*
Ähnlich
Anhängeetiketten - Blau, 6 x 12 cm, Manilakarton, Mit Metallöse, Für innen
SETON
Y2401293
ab € 219,83*
Ähnlich
Anhängeetiketten - Blau, 6.5 x 13 cm, Manilakarton, Mit Metallöse, Für innen
SETON
Y2401305
ab € 224,32*
Ähnlich
Anhängeetiketten - Blau, 8 x 15.5 cm, Manilakarton, Mit Metallöse, Für innen
SETON
Y2401320
ab € 241,81*
Ähnlich
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Gelb, 10.9 x 5.4 cm, Manilakarton
SETON
Y2401214
ab € 219,60*
Ähnlich
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Gelb, 12.2 x 6 cm, Manilakarton, Für innen
SETON
Y2401219
ab € 229,39*
Ähnlich
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Gelb, 15.9 x 7.9 cm, Manilakarton
SETON
Y3739073
ab € 250,15*
Ähnlich
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Gelb, 7 x 3.5 cm, Manilakarton, Für innen
SETON
Y2401209
ab € 194,92*
Ähnlich
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Gelb, 8.3 x 4.1 cm, Manilakarton, Für innen
SETON
Y2401211
ab € 203,55*
Ähnlich
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Grün, 10.9 x 5.4 cm, Manilakarton
SETON
Y3534690
ab € 219,19*
Ähnlich
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Grün, 10.9 x 5.4 cm, Manilakarton
SETON
Y2401215
ab € 220,95*
Ähnlich
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Grün, 12.2 x 6 cm, Manilakarton, Für innen
SETON
Y2401218
ab € 228,00*
Ähnlich
Anhängeetiketten - Fluoreszierend-Grün, 15.9 x 7.9 cm, Manilakarton
SETON
Y4214786
ab € 251,00*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen