Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Register 1743B A5 PP A-Z grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-121003780
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     1743B
EAN/GTIN:
     3130630017431
Suchbegriffe:
A-Z Register
Alphabetisches Register
Buchstabenregister
abc-Register
A-Z Register (inkl. Sch, St) für eine einfache und übersichtliche Ordnung von Dokumenten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Forever®
Werbliche Produkttypbezeichnung:
A-Z Register Forever®
Maße:
16,3 x 21 cm (B x H)
Für Papierformat:
DIN A5
Taben:
A-Z
Stärke:
0,12 mm
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
grau
Anzahl der Registerblätter:
24 Registerblätter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 1,07*
€ 2,06*
Lager 1682
18
€ 5,95*
ab € 1,12*
€ 2,10*
€ 5,50*
ab € 1,51*
€ 3,87*
7 Tage
30
€ 5,99*
ab € 2,19*
€ 4,06*
4 Tage
18
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 10,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
1522
ab € 0,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.