Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery Zweckform Laserfolie 3487 210x297mm wetterfest 100 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-157016601
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3487
EAN/GTIN:
     4004182034873
Suchbegriffe:
Büroklebefolie
Klebefolie für den Bürobedarf
Druckerfolie
Printerfolie
Durch die spezielle Beschichtung ist stets eine optimale Tonerhaftung und beste Ausdrucksqualität sichergestellt. Klebstofffrei.
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
OHP Laserfolie
Format der Folie:
DIN A4
Dicke der Folie:
120 µm
stapelverarbeitbar:
Ja
witterungsbeständig:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Farblaserdrucker, Kopierer
Werkstoff:
Polyester
Farbe:
weiß
Art der Beschichtung:
beidseitig beschichtet
Anzahl der Folien je Packung:
100 Folien/Pack.
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
100
pro Paket
€ 5,87*
ab € 0,37*
€ 0,4902*
100
pro Paket
€ 4,75*
ab € 0,4019*
€ 0,5219*
Lager 1682
5300
100
pro Paket
€ 5,95*
ab € 0,4063*
€ 0,5363*
1 Tag
100
100
pro Paket
€ 4,99*
ab € 0,4408*
€ 0,5808*
100
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,4385*
€ 0,5935*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Pakete
€ 0,5363*
€ 0,6382
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 0,4963*
€ 0,5906
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 0,4763*
€ 0,5668
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 0,4063*
€ 0,4835
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Pakete
Mindestbestellmenge: 100 Pakete ( entspricht € 53,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.