Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAPA Schutzhandschuh Vital 124 3245421241206 Gr.10 1Paar


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-195071410
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     3245421241206
EAN/GTIN:
     3245421241206
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
1 Paar Gummihandschuhe mit hoher Fingerfertigkeit durch flexibles Material. Zusätzlicher Komfort und Schweißaufnahme aufgrund des Baumwollflockfutters. Gute Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Vital 124
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gummihandschuhe Vital 124
Handschuhgröße:
10
Normnummer:
KAT. 3 0334, EN 0010X, Type B KPT, VIRUS
Werkstoff:
Naturlatex
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe gelb, gummihandschuh, reinigungshandschuhe latex, Arbeitsschutz, Handschuhe, Hygieneartikel, Schutzhandschuhe
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
123
100
€ 5,95*
ab € 0,53*
€ 0,65*
10 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 0,83*
100
€ 4,90*
ab € 0,70*
€ 0,86*
1
€ 8,95*
ab € 0,54*
€ 0,90*
Lager 1682
116
1
€ 5,95*
ab € 0,59*
€ 0,96*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 0,96*
€ 1,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 0,84*
€ 1,00
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,75*
€ 0,89
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,73*
€ 0,87
pro Paar
ab 200 Paar
€ 0,70*
€ 0,83
pro Paar
ab 20000 Paar
€ 0,59*
€ 0,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
3245424921204
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.