Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kuvertierhülle Lettersafe 9212 114x229mm nk mF ws 1.000 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327243901
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     9212
EAN/GTIN:
     4003969014176
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Kuvertierhülle Lettersafe DIN C6/C5 mit Fenster 80g/m² weiß 1.000 St./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lettersafe
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kuvertierhülle Lettersafe
Format:
DIN C6/C5
Maße:
229 x 114 mm (B x H)
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
80 g/m²
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verschlusstechnik:
mit gummierter Klappe
Innendruck vorhanden:
Ja
Ausführung der Seitenklappe:
außenliegend
Material:
Papier
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
1.000 St./Pack.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 16,19*
€ 22,81*
Lager 1682
253
1
€ 5,95*
ab € 16,95*
€ 23,24*
4 Tage
254
1
€ 5,45*
ab € 28,82*
€ 38,65*
6 Tage
254
1
€ 5,99*
ab € 28,81*
€ 39,95*
4 Tage
254
2
Frei Haus
ab € 28,91*
€ 41,51*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 23,24*
€ 27,66
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 22,84*
€ 27,18
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 22,18*
€ 26,39
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,39*
€ 25,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 20,68*
€ 24,61
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 16,95*
€ 20,17
pro Paket
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,01695* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bong
02526853
ab € 20,74*
Ähnlich
Soennecken
2902
ab € 20,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.