Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Briefhülle oeco 2959 DL mF hk 15St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Offizielles Logo (OLO)
Offizielles Logo (OLO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1682-327262100
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     2959
EAN/GTIN:
     4003630025036
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Die ökologisch nachhaltige Kleinverpackung, konfektioniert in den ElbeWerkstätten.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
oeco
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Briefumschlag oeco
Format:
DIN lang
Maße:
220 x 110 mm (B x H)
Verschlusstechnik:
mit Haftklebung
Fenster vorhanden:
Ja
Grammatur:
75 g/m²
Innendruck vorhanden:
Nein
Seidenfutter vorhanden:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Material:
Recyclingpapier
Farbe:
grau
Packungsmenge:
15 St./Pack.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 3,01*
€ 5,00*
Lager 1682
4141
€ 5,95*
ab € 3,18*
€ 5,10*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,10*
€ 6,07
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,30*
€ 5,12
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,18*
€ 3,78
pro Paket
1 Paket enthält 15 Stück (ab € 0,212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEAD
LS2121
ab € 16,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.