Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Katrin Abfalleimer 91912 50l ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-435006401
Hersteller:
     Metsä
Herst.-Nr.:
     91912
EAN/GTIN:
     6414301011223
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Katrin Abfalleimer 50l Kunststoff weiß 1 Sortierfach
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Abfalleimer
Form:
rechteckig
Maße:
42 x 57,5 x 28 cm (B x H x T)
Volumen:
50 l
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Deckel vorhanden:
Ja
Wandbefestigung möglich:
Ja
Befestigungsmaterial mitgeliefert:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, kunststoff abfallkorb 50l, abfall korb, abfallkorb kunststoff, Abfallbehälter, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkörbe, Abfallsammler, Abfalltonnen, Eimer, Müll, Müllbehälter, Mülleimer, Mülltonnen, Papierkörbe, Papiermülleimer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,57*
€ 68,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,35*
€ 67,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,37*
€ 49,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metsä
481153
ab € 12,41*
Sonstiges
Metsä
104872
ab € 3,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.