Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Tretabfalleimer H2404395 Silberionen 30l schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Artikel-Nr.:
     1682-435010290
Herst.-Nr.:
     H2404395
EAN/GTIN:
     4012086017205
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Der Silberionen-Tretabfallbehälter „the knight“ mit Kunststoff-Einsatz besitzt eine Silberionen-Beschichtung die kleinste Keime und Bakterien abtötet und ist somit perfekt für alle Einsatzgebiete geeignet, in denen Hygiene groß geschrieben wird. In allen Metall- und Kunststoffelementen inklusive dem Kunststoff-Einsatz sind Silberionen verarbeitet, um eine nachhaltige antimikrobielle Wirkung zu gewährleisten. Die Wirkung hält mindestens drei Jahre. Der stabile Tretmechanismus ermöglicht zusätzlich ein bequemes Öffnen und Schließen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the knight
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tretabfalleimer the knight
Form:
rund
Maße:
30 x 65 cm (Ø x H)
Volumen:
30 l
Griffrand vorhanden:
Nein
Tragegriff vorhanden:
Nein
Deckel vorhanden:
Ja
Wandbefestigung möglich:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff/Stahl
Art der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
schwarz
Anzahl der Sortierfächer:
1 Sortierfach
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 55,14*
€ 75,39*
Lager 1682
4
€ 5,95*
ab € 58,13*
€ 77,18*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 58,24*
€ 77,69*
€ 5,95*
ab € 59,60*
€ 81,65*
€ 3,50*
ab € 64,93*
€ 86,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,18*
€ 91,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,83*
€ 91,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,34*
€ 88,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,13*
€ 69,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2404305
ab € 55,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.