| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-481037600 Herst.-Nr.: 98430 EAN/GTIN: 4003315708735 |
| |
|
| | |
| Steckschlüsseleinsätze (6,3-12,5 mm): 38 Sechskant (CV, mit Flankenschutz), 18 Sechskant (lange Ausführung), 14 E-Profil (CV), 5 Verlängerungen . Werkzeuge mit 6,3 mm (1/4“)-Antrieb: Umschaltknarre, Bit-Schraubgriff (mit Magnet), T-Gleitgriff, Kardangelenk, Bit-Adapter, 44 Schraubendreher-Bits (CV, 25 mm), 30 Schraubendrehereinsätze (CV). Werkzeuge mit 10 mm (3/8)-Antrieb: Umschaltknarre, Kardangelenk, Bit-Adapter. Werkzeuge mit 12,5 (1/2)-Antrieb: Umschaltknarre, T-Gleitgriff-Adapter für Verlängerung, Kardangelenk, Bit-Adapter, 2 Schraubendrehereinsätze (CV). Zusätzlich 3 Zündkerzeneinsätze (10-12,5 mm), 12 Gabel-Ringschlüssel (CV, 8-22 mm), 30 Schraubendreher-Bits, (CV, 8 x 30 mm), 2 T-Profil (T 55/60), 7 Innensechskantschlüssel (CV, 1,27-5 mm). Weitere Informationen: | | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Steckschlüssel-Satz | Anzahl der Teile: | 215 Teile | Metrisches Gewinde vorhanden: | Ja | Verpackung: | Sortimentskoffer | Material: | Chrom-Vanadium Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Zündkerzenschlüssel, steckschlüsselsatz 215 tlg mannesmann, knarrenkasten, 1/4 zoll knarrenkasten, Steckschlüssel, Steckschlüssel-Sätze, Werkzeuge |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 89,14* | € 118,24* | | | | Lager 1682 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 95,57* | € 118,26* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 98,80* | € 122,21* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 102,42* | € 131,09* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 109,40* | € 136,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 95,57* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|