Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Hotel
>
Hygieneartikel
>
Körperhygiene
>
Seifen
>
Handreiniger
>
Artikel
GREENSPEED Handseife Flo Hand Wash 4000516 500ml
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-494004300
Hersteller:
Greenspeed
Herst.-Nr.:
4000516
EAN/GTIN:
5407003310061
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dosierpumpe
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Flo Hand Wash ist eine ökologische neutrale Handseife für den gewerblichen Bedarf. Flo Hand Wash hat eine milde Wirkung, deshalb bestens geeignet für häufiges Händewaschen. Das Produkt ist leicht parfümiert und hinterlässt einen frischen Duft. Flo Hand Wash ist frei von Chlor- oder anderen Halogen verbindungen, mineralischen Säuren und Tensiden auf petrochemischer Basis. Alle verwendeten Tenside sind pflanzlichen Ursprungs. Alle nicht mineralischen Inhaltsstoffe sind vollständig abbaubar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
FLO HAND WASH
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Flüssigseife FLO HAND WASH
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung des Duftes:
Blume
parfümiert:
Ja
biologisch abbaubar:
Ja
pH-Wert:
5
Ausführung des Behälters:
Pumpflasche
Material des Behälters:
Kunststoff
Inhalt:
0,5 l
... >
Nützliches im Büro
>
Hygieneartikel
>
Seifen
Weitere Suchbegriffe:
Handreinigungsmittel
,
Handwaschcreme
,
Handwaschmittel
,
Werkstattseife
,
Cremeseife
,
Flüssigseife
,
Seifencreme
,
Seifenkonzentrat
,
Spenderseife
,
handreiniger 500 ml
,
handreiniger
,
flüssigseife greenspeed
,
Flüssigseifen
,
Handseifen
,
Handwaschseifen
,
Hygieneartikel
,
Reinigungsmittel
,
Seifen
,
Waschlotionen
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1682
2 Tage
57
€ 5,95*
ab € 4,99*
€ 7,84*
Lager 94QG7
3 Tage
49
€ 2,90*
ab € 5,00*
€ 7,86*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,84*
€ 9,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
1 Stück enthält 500 Milliliter (ab € 0,00998* pro Milliliter)
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Haug Handwaschbürste mit Bügel
Haug
7120
ab € 1,43*
Sonstiges
sensilind Handcreme 01890018 mit Kamille und Aloe Vera 100ml
GVS Großverbraucherspezialisten
01890018
ab € 2,23*
Sonstiges
Toilettenpapier Basic, Packungsart und Inhalt, Set/Etui 8 Rollen, Anzahl der
Fripa
1510805
ab € 2,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen