Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
Höhenverstellbarer Schreibtisch
>
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
>
Artikel
Geramöbel Elektro-Hubtisch S-08F1808-AS 180x80x65-125cm ah/si
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1682-810015679
Hersteller:
Geramöbel
Herst.-Nr.:
S-08F1808-AS
EAN/GTIN:
4038933527062
Suchbegriffe:
Rechteckschreibtisch
Rechtecktisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Ergonomische Arbeitsplätze fördern nicht nur die Gesundheit, sondern auch das Wohlbefinden. Aktiv arbeiten im Sitzen und Stehen. Mit modernster Technik überzeugt der Schreibtisch Elektro Flex durch eine elektrische, stufenlose Höhenverstellbarkeit. Damit setzt das Arbeitstischprogramm neue Maßstäbe für einen flexiblen Arbeitsplatz und mehr Leichtigkeit im Büro. Der Antrieb erfolgt über 2 Elektromotoren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Elektro-Flex
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schreibtisch Elektro-Flex
Maße:
1.800 x 650-1.250 x 800 mm (B x H x T)
Dicke der Platte:
2,5 cm
Form der Platte:
Rechteck
max. Tragfähigkeit:
100 kg
Form des Gestells:
T-Fuß
Verstellbereich:
650-1.250 mm
Art der Höhenverstellung:
elektronisch
stufenlose Höhenverstellung vorhanden:
Ja
Verkettbarkeit möglich:
Nein
Material der Platte:
Dreischicht-Feinspan, melaminharzbeschichtet
Material des Gestells:
Stahl, pulverbeschichtet
Farbe der Tischplatte:
ahorn
Farbe des Gestells:
silber
... >
Büroeinrichtung
>
Möbel
>
Schreibtische
Weitere Suchbegriffe:
Bürotische
,
Schreibtisch
,
C-Fuß-Schreibtisch
,
Schreibtisch C-Fuß
,
Schreibtisch T-Fuß
,
T-Fuß-Schreibtisch
,
Hubschreibtisch
,
Sitz-Steh-Schreibtisch
,
Stehschreibtisch
,
Höhenverstellbarer Schreibtisch
,
einstellbarer Schreibtisch
,
ergonomischer Schreibtisch
,
elektrisch höhenverstellbarer Schreibtisch
,
schreibtisch 1800 x 1000 x 720 mm
,
hubschreibtisch geramöbel
,
sitz steh schreibtisch
,
Anbautische
,
Arbeitsplatz
,
Arbeitsplätze
,
Arbeitstische
,
Büroarbeitstische
,
Büromöbel
,
Büromöbelsets
,
Computertische
,
Datenanbautische
,
Freiformtische
,
Multifunktionstische
,
PC-Arbeitstische
,
Schreibtische
,
Tische
,
Tischkombinationen
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9587
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 631,18*
€ 714,50*
Lager 260
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 667,25*
€ 737,25*
Lager 6922
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,53*
€ 739,69*
Lager 2431
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,26*
€ 740,34*
Lager 1682
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,52*
€ 799,39*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 799,39*
€ 951,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 784,44*
€ 933,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,00*
€ 911,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,96*
€ 892,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 729,52*
€ 868,13
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1682
Versand:
Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1682
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar
Maul
8258695
ab € 465,99*
Zubehör
LED-Standleuchte MAULjuvis sensor, dimmbar
Maul
8258602
ab € 466,58*
Zubehör
LED-Tischleuchte MAULrubia colour vario, dimmbar
Maul
8201595
ab € 64,10*
Zubehör
Rollcontainer Note™ mit Griff, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, anthrazitgrau
Bisley
NWH59M7SF634
ab € 147,50*
Zubehör
Rollcontainer Note™ mit Griff, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, lichtgrau
Bisley
NWH59M7SF645
ab € 147,26*
Zubehör
Rollcontainer Note™ mit Griff, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, silber
Bisley
NWH59M7SF355
ab € 148,07*
Zubehör
Rollcontainer Note™ mit Griff, 1 Universalschublade, 1 HR-Schublade, verkehrsweiß
Bisley
NWH59M7SF696
ab € 147,87*
Zubehör
Bürostuhl Miami, Kunststoff Schwarz Bezug Apfelgrün, Fußkreuz Alu | TS4180
Topstar
AU109AT35
ab € 213,50*
Zubehör
Bürostuhl Miami, Kunststoff Schwarz Bezug Lila, Fußkreuz Alu | TS4181
Topstar
AU109AT33
ab € 213,12*
Zubehör
Bürostuhl Miami, Kunststoff Schwarz Bezug Royalblau, Fußkreuz Alu | TS4178
Topstar
AU109AT38
ab € 213,51*
Zubehör
Bürostuhl Miami, Kunststoff Schwarz Bezug Schwarz, Fußkreuz Alu | TS4177
Topstar
AU109AT20
ab € 213,33*
Zubehör
Bürostuhl Miami, Kunststoff Weiß Bezug Lila, Fußkreuz Alu | TS4186
Topstar
AU139AT33
ab € 256,91*
Zubehör
Bürostuhl Miami, Kunststoff Weiß Bezug Royalblau, Fußkreuz Alu | TS4183
Topstar
AU139AT38
ab € 253,02*
Zubehör
Bürostuhl Miami, Kunststoff Weiß Bezug Schwarz, Fußkreuz Alu | TS4182
Topstar
AU139AT20
ab € 252,56*
Zubehör
Bürostuhl X-PANDER, Netzrückenlehne mit elastischen Gummibändern, schwarz / blau.
Topstar
9590 T380
ab € 174,78*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen