Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einreihige Rillenkugellager 63002-2RS1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10063002-2RS1
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     63002-2RS1
EAN/GTIN:
     7316570620436
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
Einreihige Rillenkugellager 63002-2RS1 Innendurchmesser 15,000 Aussendurchmesser 32,000 Breite 13,000, 63002-2RS1, 63002-2RS1, SKF, Einreihige Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
63
Herstellerartikelgruppe:
Einreihige Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
15.000 mm
Aussendurchmesser D:
32.000 mm
Breite B:
13.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Zwei Dichtscheiben
Dichtung Nachsatz:
2RS/2RS1/2RSH/2RSR/EE/LLU/2HRS
Norm:
DIN 625
Ringnut:
nein
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
195
3
€ 4,90*
ab € 6,71*
€ 9,62*
2 Tage
25
1
€ 4,95*
ab € 7,10*
€ 10,22*
1 Tag
1
1
€ 8,90*
ab € 7,80*
€ 11,21*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 9,03*
€ 13,01*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 9,19*
€ 13,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
63002-A-2RSR
ab € 4,69*
Ähnlich
SNR
63002.EE
ab € 6,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.