Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH300 PHP 40XH300TB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-100PHP 40XH300TB
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHP 40XH300TB
EAN/GTIN:
     7316572748909
Suchbegriffe:
Zahnriemenrad
Zahnriemenräder
Zahnriemenscheibe
Zahnriemenscheiben
Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH300 PHP 40XH300TB SKF Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH300 PHP 40XH300TB, Profil: XH, Buchse: 3020,000, Teilkreisdurchmesser PD (mm): 282,980, Aussendurchmesser OD mm: 280,180, Riemenscheibentyp: 8, B min (mm): 25,000, B Max (mm): 75,000, F (mm): 92,1, L (mm): 51,000, H (mm): 165, eclass 5. 1. 2: 23170290, eclass 6. 2: 23170290, eclass 7. 1: 23170290, eclass 10. 1: 23170290, eclass 11: 23170290, UNSPSC 11. 2: 26111800, PHP 40XH300TB, PHP 40XH300TB, SKF, Steuerriemenscheiben, kegelige Buchse XH300
Weitere Informationen:
Profil:
XH
Buchse:
3020.000
Teilkreisdurchmesser PD (mm):
282.980
Aussendurchmesser OD mm:
280.180
Riemenscheibentyp:
8
B min (mm):
25.000
B Max (mm):
75.000
F (mm):
92.1
L (mm):
51.000
H (mm):
165
Weitere Suchbegriffe: skf zahnriemenscheibe, zahnriemenrad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,12*
€ 236,89*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 445,42*
€ 515,50*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 470,61*
€ 546,15*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 546,15*
€ 649,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 540,20*
€ 642,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,58*
€ 599,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,94*
€ 586,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 470,61*
€ 560,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.