Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Pendelrollenlager 23026-E1-XL-TVPB-C4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10223026-E1-XL-TVPB-C4
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190010450040
EAN/GTIN:
     4026677870995
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
Pendelrollenlager 23026-E1-XL-TVPB-C4 FAG Pendelrollenlager 23026-E1-XL-TVPB-C4, Baureihe: 230, Herstellerartikelgruppe: Pendelrollenlager, Innendurchmesser d: 130,000 mm, Aussendurchmesser D: 200,000 mm, Breite B: 52,000 mm, Lagerluft: C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30, Bohrung: Zylindrische Bohrung, Abmessung: metrisch, Dichtungen: Keine Dichtung, Norm: DIN 635, Ringnut: nein, Mit Bund: nein, eclass 5. 1. 2: 23050911, eclass 6. 2: 23050911, eclass 7. 1: 23050911, eclass 10. 1: 23050911, eclass 11: 23050911, 23026-E1-XL-TVPB-C4, 0190010450040, FAG, Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Baureihe:
230
Herstellerartikelgruppe:
Pendelrollenlager
Innendurchmesser d:
130.000 mm
Aussendurchmesser D:
200.000 mm
Breite B:
52.000 mm
Lagerluft:
C4/J40 Lagerluft ist groesser als C3/J30
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 635
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,57*
€ 273,64*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 243,58*
€ 277,74*
€ 4,95*
ab € 251,6648*
€ 286,3248*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 261,75*
€ 297,82*
120 Tage
2
€ 10,00*
ab € 261,66*
€ 298,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 297,82*
€ 354,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 296,09*
€ 352,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 284,55*
€ 338,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,67*
€ 331,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,75*
€ 311,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.