Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Rillenkugellager 51315


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10251315
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167153730000
EAN/GTIN:
     4012801198240
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 51315 Innendurchmesser 75 mm Aussendurchmesser 135 mm Breite 44 mm, 51315, 0167153730000, FAG, Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
513
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
75.000 mm
Aussendurchmesser D:
135.000 mm
Breite B:
44.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, din 625
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 67,54*
€ 80,68*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 76,14*
€ 89,90*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 85,13*
€ 100,32*
15 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 91,08*
€ 105,81*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 95,37*
€ 109,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,15*
€ 129,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,93*
€ 123,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,92*
€ 122,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,37*
€ 113,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
51315
ab € 103,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.