Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Axial-Rillenkugellager 51413-MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-10251413-MP
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0190631300000
EAN/GTIN:
     4012801514316
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
Axial-Rillenkugellager 51413-MP Innendurchmesser 65 mm Aussendurchmesser 140 mm Breite 56 mm, 51413-MP, 0190631300000, FAG, Axial-Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Baureihe:
514
Herstellerartikelgruppe:
Axial Rillenkugellager
Innendurchmesser d:
65.000 mm
Aussendurchmesser D:
140.000 mm
Breite B:
56.000 mm
Lagerluft:
Normale Lagerluft
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtungen:
Keine Dichtung
Norm:
DIN 711
Ringnut:
nein
Mit Bund:
nein
Weitere Suchbegriffe: DIN 625, Rillenkugellager, din 625
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 203,20*
€ 221,21*
1 Tag
30
Frei Haus
ab € 202,67*
€ 221,21*
4 Tage
30
€ 5,99*
ab € 203,22*
€ 227,63*
€ 4,95*
ab € 214,4764*
€ 233,5964*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 244,20*
€ 263,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,68*
€ 313,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,43*
€ 312,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,83*
€ 309,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,61*
€ 306,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,20*
€ 290,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 244,20* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10064326
ab € 287,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.