Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG Abziehhuelsen AH3060-H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-102AH3060-H
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     0167270370000
EAN/GTIN:
     4012801308007
Suchbegriffe:
Abziehhülse
Sicherungsring für Wellen
sicherungsring für wellen
Abziehhuelsen AH3060-H Innendurchmesser 280 mm Aussendurchmesser 320 mm Breite 145 mm, AH3060-H, 0167270370000, FAG, Abziehhuelsen
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Abziehhuelse
Innendurchmesser d:
280.000 mm
Aussendurchmesser D:
320.000 mm
Breite B:
145.000 mm
Dichtung Nachsatz:
Tr320x5
Laenge L:
145.000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.037,53*
€ 1.095,33*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.034,72*
€ 1.100,68*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 1.097,34*
€ 1.161,16*
Lager 1689
Frei Haus
ab € 1.114,79*
€ 1.176,18*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.131,94*
€ 1.202,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.176,18*
€ 1.399,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.169,73*
€ 1.391,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.141,63*
€ 1.358,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.123,81*
€ 1.337,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.114,79*
€ 1.326,60
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.114,79* pro Schild)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.