Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SNR Gehaeuselager EXC207


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-107EXC207
Hersteller:
     SNR
Herst.-Nr.:
     EXC.207
EAN/GTIN:
     3413529510825
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hängelager
Hängelagereinheit
Spannlager
Spannringlager
Gehaeuselager EXC207 Zylindrisches Huelsenlagergehaeuse, nachschmierbar+Einsatz mit beidseitig verlaengertem Innenring mit Excenterring, EXC207, EXC. 207, SNR, Gehaeuselager
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Huelsenlagereinheiten
Innendurchmesser d:
35.000 mm
Gehaeuselaenge:
90.000 mm
Gehaeusebreite:
38.000 mm
Gehaeusehoehe:
90.000 mm
Werkstoff Gehaeuse:
Grauguss
Lagerluft:
C3/J30 Lagerluft ist groesser als Normal
Bohrung:
Zylindrische Bohrung
Abmessung:
metrisch
Dichtung:
Beidseitige Dichtung
Ausfuehrung des IR:
Beidseitigverlaengerter Innenring
Ausfuehrung des AR:
Ballig
Art der Befestigung:
Excenterring
Schutz,-Dichtkappen:
Ohne Schutzkappe
Temperatur von:
-20.000
Temperatur bis:
100.000
Norm:
JIS B 1559
Baureihe:
EXC
Fettfuellung:
Standard Waelzlagerfett (Litiumseifenfett)
Weitere Suchbegriffe: Y-Lager, spannlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,79*
€ 34,42*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 25,80*
€ 34,59*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 27,57*
€ 37,90*
25 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 28,55*
€ 39,58*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 42,51*
€ 54,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,97*
€ 60,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.