Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Moldex Atemschutzmaske FFP2 NR D M/L mit Klimaventil, Air in Blisterverpackung (2 Stueck 310511


Menge:  Box  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-270310511
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     310511
EAN/GTIN:
     4019444009087
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Atemschutzmaske FFP2 NR D M/L mit Klimaventil, Air in Bl. . . Einweg-Halbmaske, FFP2 NR D - Gr. M / L mit Klimaventil® Faltfilter-Technologie mit 260% mehr Filterflaeche geringer Atemwiderstand hohe Aufnahmekapazitaet - weniger Gesamtverbrauch Gegen Staeube, Rauch, Aerosole auf Wasser- Oelbasis Dank des Clip-Verschlusses an der Bebaenderung, kann die Maske praktisch und einfach um den Hals gehaengt werden. Maske mit zusaetzlicher Dolomitstaubpruefung Das Klimaventil® erleichtert das Ausatmen und haelt die Luft unter der Maske kuehler. Einzeln verpackt. , 310511, 310511, Moldex, Atemschutzmaske FFP2 NR D M/L mit Klimaventil, Air in Blisterverpackung (2 Stueck
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Atemschutz
Artikelgruppe:
Partikelmasken
Typ:
Formmasken
Filterklasse:
FFP2 NR D
Norm:
EN 149:2001 + A1:2009
Material:
Polypropylen (PP). Ethylen Vinyl Acetat (EVA)
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
33
1
pro Satz
€ 4,95*
ab € 3,21*
€ 5,30*
22 Tage
nicht lagernd
15
pro Box
€ 5,99*
ab € 7,32*
€ 8,34*
12 Tage
nicht lagernd
1
pro Box
€ 5,50*
ab € 7,58*
€ 9,96*
15 Tage
nicht lagernd
15
pro Box
€ 6,95*
ab € 8,76*
€ 10,34*
Lager 1689
1
pro Box
€ 3,19*
ab € 22,48*
€ 22,48*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,48*
€ 26,75
pro Box
1 Box enthält 2 Stück (€ 11,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.