Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optibelt Klassische Keilriemen DIN2215 17X1060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-50017X1060
Hersteller:
     Optibelt
Herst.-Nr.:
     1730867
EAN/GTIN:
     4014486034103
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Breitkeilriemen
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
Normalkeilriemen
Klassische Keilriemen DIN2215 17X1060 optibelt-VB Klassische Keilriemen ummantelt DIN 2215 / ISO 4184, Profil: 17, Richt-/Wirklaenge (Lw/Lp/Ld): 1100 mm, Innenlaenge (Li): 1060 mm, Aussenlaenge (La): 1129 mm, Riemennummer: B 42, 17X1060, 1730867, Optibelt, Klassische Keilriemen DIN2215
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Keilriemen
Riemenprofil:
B
Riemenbreite:
17.000 mm
Riemenhoehe:
11.000 mm
Richt-/Wirklaenge (Lw/Ld/Lp):
1100.000 mm
Innenlaenge (Li):
1060.000 mm
Aussenlaenge (La):
1129.000 mm
Riemennummer:
B 42
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 7,38*
€ 9,41*
1
€ 8,95*
ab € 7,89*
€ 11,69*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,66*
€ 12,46*
Lager 1689
1
€ 3,19*
ab € 8,69*
€ 12,50*
11 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 8,81*
€ 12,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.